Bacs de stérilisation, Nalgene®
3,1 l, 260×324×70 mm
N° de catalogue 489-2142
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Bacs de stérilisation, Nalgene®
N° de catalogue 489-2142
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
PP.
- Structure robuste
- Rebords ultrarésistants
Pour l'autoclavage répété d'instruments et de matériels de laboratoire.
Spécifications
- Capacité:3,1 l
- Seq:03
- l×p×h:260×324×70 mm
- Cat. No.:489-2142
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact



