Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Éprouvettes, Nalgene®

Éprouvettes, Nalgene®

1000 ml, 10,0 ml, 6,0 ± ml
Catalog # 612-4016
   Low Manufacturing Impact
Éprouvettes, Nalgene®
Catalog # 612-4016
   Low Manufacturing Impact
Éprouvettes, Nalgene®
Éprouvettes, Nalgene®

1000 ml, 10,0 ml, 6,0 ± ml

Price
SFr. 91.80
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

En PMP, translucides, forme haute, autoclavables, classe B.

  • Étalonnées en contenance « In » à 20 °C, non mouillantes ; absence de ménisque pour des relevés clairs
  • Graduations moulées et base hexagonale en PP bleu, stables, grand bec, très robustes
  • Autoclavables, mais précision affectée

ASTM Class B E1272 and ISO 6706

Certifications: ASTM classe B E1272 et ISO 6706

Specifications
  • Capacité:
    1000 ml
  • Division:
    10,0 ml
  • Tolérance:
    6,0 ± ml
  • Cat. No.:
    612-4016
  • Certification environnementale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact