Éprouvettes, Nalgene®
500 ml, 5,0 ml, 4,0 ± ml
N° de catalogue 612-4015
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Éprouvettes, Nalgene®
N° de catalogue 612-4015
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
En PMP, translucides, forme haute, autoclavables, classe B.
- Étalonnées en contenance « In » à 20 °C, non mouillantes ; absence de ménisque pour des relevés clairs
- Graduations moulées et base hexagonale en PP bleu, stables, grand bec, très robustes
- Autoclavables, mais précision affectée
ASTM Class B E1272 and ISO 6706
Certifications: ASTM classe B E1272 et ISO 6706
Documents
Spécifications
- Capacité:500 ml
- Division:5,0 ml
- Tolérance:4,0 ± ml
- Cat. No.:612-4015
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact



