Éprouvettes, Nalgene®
250 ml, 2,0 ml, 2,00 ± ml
N° de catalogue 612-4014
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Éprouvettes, Nalgene®
N° de catalogue 612-4014
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
En PMP, translucides, forme haute, autoclavables, classe B.
- Étalonnées en contenance « In » à 20 °C, non mouillantes ; absence de ménisque pour des relevés clairs
- Graduations moulées et base hexagonale en PP bleu, stables, grand bec, très robustes
- Autoclavables, mais précision affectée
ASTM Class B E1272 and ISO 6706
: ASTM classe B E1272 et ISO 6706
Spécifications
- Capacité:250 ml
- Division:2,0 ml
- Tolérance:2,00 ± ml
- Cat. No.:612-4014
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact



