Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Éprouvettes, Nalgene®

Éprouvettes, Nalgene®

25 ml, 0,5 ml, 0,34 ± ml
N° de catalogue 612-4011
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Éprouvettes, Nalgene®
N° de catalogue 612-4011
   Low Manufacturing Impact
Éprouvettes, Nalgene®
Éprouvettes, Nalgene®

25 ml, 0,5 ml, 0,34 ± ml

Prix
22.90 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

En PMP, translucides, forme haute, autoclavables, classe B.

  • Étalonnées en contenance « In » à 20 °C, non mouillantes ; absence de ménisque pour des relevés clairs
  • Graduations moulées et base hexagonale en PP bleu, stables, grand bec, très robustes
  • Autoclavables, mais précision affectée

ASTM Class B E1272 and ISO 6706

Certifications: ASTM classe B E1272 et ISO 6706

Spécifications
  • Capacité:
    25 ml
  • Division:
    0,5 ml
  • Tolérance:
    0,34 ± ml
  • Cat. No.:
    612-4011
  • Certification environnementale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.