Éprouvettes, Nalgene®
10 ml, 0,2 ml, 0,20 ± ml
N° de catalogue 612-4010
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Éprouvettes, Nalgene®
N° de catalogue 612-4010
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
En PMP, translucides, forme haute, autoclavables, classe B.
- Étalonnées en contenance « In » à 20 °C, non mouillantes ; absence de ménisque pour des relevés clairs
- Graduations moulées et base hexagonale en PP bleu, stables, grand bec, très robustes
- Autoclavables, mais précision affectée
ASTM Class B E1272 and ISO 6706
Certifications: ASTM classe B E1272 et ISO 6706
Documents
Spécifications
- Capacité:10 ml
- Division:0,2 ml
- Tolérance:0,20 ± ml
- Cat. No.:612-4010
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



