Extracteurs Soxhlet
Product Details & Documents
Verre borosilicaté DURAN®. Pour l'extraction des solides à l'aide de solvants.
Le solvant est remis en circulation en continu et distillé à partir de l'échantillon extrait avant d'entrer de nouveau en contact avec le solide. L'extrait est concentré dans le ballon de distillation. Cette méthode permet une séparation efficace impliquant des quantités relativement petites de solvants d'extraction.
Informazioni per l'ordine: L'appareil complet se compose d'un flacon à fond rond avec rodage femelle NS 29/32, d'un extracteur à cône NS 29/32 et d'un réfrigérant avec raccords pour tuyaux GL 14. Toutes les pièces sont disponibles séparément.
Documents
BSE TSE Glass Columns
Certificati BSE/TSE
Spécifications
- Capacité extracteur:30 ml
- RN:29/32
- Rodage femelle:29/32 NS
- Type:Complet
- Seq:01
- Capacité ballon:100 ml
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



