Pompes à vide à membrane, LABOPORT®
Product Details & Documents
Pompes à membrane, fonctionnement à sec et à simple ou double tête pour un large éventail d'applications en laboratoire. Elles transfèrent et évacuent sans affecter les milieux, autrement dit les milieux restent non contaminés. La pompe comprend une membrane à revêtement en PTFE à optimisation de la tension brevetée, ce qui permet de réduire la taille de la pompe et de prolonger la durée de vie de la membrane.
- 100% oil-free transfer, evacuation and compression, so media remains uncontaminated
- Version available for neutral to mildly aggressive gases and vapours
- Maintenance-free, quiet running
- Environmentally friendly; the pumps use no water and so produce no contaminated waste water
- Resistant materials for pump head parts coming into contact with media
- Flow rate up to 1,8 m³/h / Ultimate vacuum up to 15 mbar abs.
- N 938.50 KT.18 ensures exceptionally fast evacuation by the parallel and in series connection of both pump heads
Application: Filtration, SPE, degassing, fluid aspiration.
Matériau pour les pièces de la tête de pompe entrant en contact avec les milieux :
KN : tête de pompe en PPS ; membrane en EDPM ; vannes en FFPM
KT : tête de pompe en PPS ; membrane avec revêtement en PTFE ; vannes en FFPM
AN : tête de pompe en aluminium ; membrane en CR ; vannes en NBR
AT : tête de pompe en aluminium ; membrane avec revêtement en PTFE ; vannes en FFPM
KT : tête de pompe en PPS ; membrane avec revêtement en PTFE ; vannes en FFPM
AN : tête de pompe en aluminium ; membrane en CR ; vannes en NBR
AT : tête de pompe en aluminium ; membrane avec revêtement en PTFE ; vannes en FFPM
Bestellinformationen: pour plus de détails sur toute la gamme des pompes LABOPORT, merci de vous référez à notre site internet.
Achtung! Bitte beachten: *Débit à la pression atmosphérique
Dokumente
KNFAN816.3KT.18_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Modèle:N 035 AN.18
- Seq:13
- Cat. No.:181-3233
- Débit:30 L/min
- Indice de protection:IP 20
- Poids:8,2 kg
- Pression finale (abs.):100 mbar
- L×P×H:143×265×254 mm
- Pression de service (bar):4,0
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationPourVerfügbarkeitPreis
- KNFA000360Hose connector G1/8 ID6 PAN 86 KT.18, N 816.3 KT.18Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 3.30
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationPourVerfügbarkeitPreis
- KNFA004975Hose connector G¹/₈ ID8 PAN 86 KT.18, N 816.3 KT.18Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 4.10
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationPourVerfügbarkeitPreis
- KNFA057830Fine control valve with vacuum gaugeN 816.3 KT.18, N 816.1.2 KT.18Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 220.10
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationPourVerfügbarkeitPreis
- KNFA112432Fine control valve with vacuum gaugeN 938.50 KT.18Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 234.60
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationPourVerfügbarkeitPreis
- 181-3941Filtre silencieux au refoulement G1/8N 86 K, N 811 K, N 816.3 KEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 23.20
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
- 181-0280Valve de commande fine avec jauge de vide côté aspirationEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 161.70
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
- 181-3932Valve de commande fine avec jauge de pression côté pressionEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 161.70
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationPourVerfügbarkeitPreis
- KNFA112004Hose connector G ¹/₈, ID 10, PVDFN 838.1.2 KN.18; N 938.50 KT.18Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 12.23
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationPourVerfügbarkeitPreis
- KNFA123363Hose connector G¹/₈, ID6, PVDFN 86 KT.18, N 816.3 KT.18Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 40.40
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationPourVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationPourVerfügbarkeitPreis
- KNFA007006Silencer/filter, G ¹/₈"N 023 ANE, N 023.1.2 AN.30EEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 45.00
Produktinformationen
- Katalognr.DésignationVerfügbarkeitPreis
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



