Alcoomètres de précision
Precision alcoholometer, 0 - 35 % vol, 0 - 35 %, 0,5 %, ± 0,5, 320 mm
N° de catalogue ALLA053.000FRG
Fournisseur: Alla France
Aller à
Product Details & Documents
These precision alcohol meters are supplied with a Certificate of Conformity. Calibration temperature of 20 °C.
Spécifications
- Désignation:Precision alcoholometer, 0 - 35 % vol
- Longueur:320 mm
- Seq:03
- Précision:± 0,5
- Division:0,5 %
- Plage de mesure:0 - 35 %



