Microtubes à centrifuger
1,5 ml, incolore, avec couvercle à charnière, graduée, fond conique, non stériles, 18 000×g, 500/sachet, 4000/boîte
N° de catalogue 211-2520
Fournisseur: Greiner Bio-One
Microtubes à centrifuger
N° de catalogue 211-2520
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à
Product Details & Documents
PP.
- Grande résistance chimique et thermique
- Disponible pour les systèmes Eppendorf (sauf 211-2522 : Vitatron et 211-2524 : Roche)
- Ne contient pas de DNase/RNase et d'ADN humain décelables, apyrogène
Spécifications
- Emballage:500/sachet, 4000/boîte
- Type:avec couvercle à charnière
- Version:graduée, fond conique, non stériles
- Capacité:1,5 ml
- Couleur:incolore
- Seq:04
- RCF max.:18 000×g
- Cat. No.:211-2520
- Certification environnementale:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



