Microseringues, série 800
22s, 50 µl, 51 mm, 0,72 mm, 2, 805 RN
N° de catalogue 549-1209
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Aller à
Product Details & Documents
Seringues d'injection manuelles pour GC. Similaires à la 700, avec un piston renforcé et protégé.
- Le manche métallique simplifie l'échantillonnage à partir de tubes à essai ou de fioles à long col
- Disponibles avec une aiguille standard de 51 mm: fixe (N) ou amovible (RN)
Spécifications
- Ø ext.:0,72 mm
- Jauge:22s
- Type:805 RN
- Type de pointe:2
- Volume:50 µl
- Longueur:51 mm
- Seq:07
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 549-0218Barrel/plunger assembly810 RN syringes, 50 µlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 162.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HAMI32120Barrel/plunger assembly, without needle805 RN syringes, 50 µlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 160.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HAMI32123Barrel/plunger assembly, without needle810 RN syringes, 100 µlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 151.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HAMI32134Barrel/plunger assembly, without needle85 RN syringes, 5 µlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 171.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HAMI32126Barrel/plunger assembly, without needle825 RN syringes, 250 µlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 192.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HAMI32150Barrel/plunger assembly85 N syringes, 5 µlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 157.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 549-0216Barrel/plunger assembly802 RN syringes, 25 µlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 151.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 549-0219Barrel/plunger assembly825 RN syringes, 100 µlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 168.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HAMI32117Assemblage cylindre/piston802 RN syringes, 25 µlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 138.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HAMI32129Assemblage cylindre/piston801 RN syringes, 10 µlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 140.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 549-0209Assemblage cylindre/piston801 N syringes, 10 µlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 113.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 549-0215Assemblage cylindre/piston801 RN syringes, 10 µlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 149.00



