Creusets
Coniques, forme renforcée, 40 ml, 48×41 mm
N° de catalogue 459-1603
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Aller à
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made from alsint 99,7.
Spécifications
- Ø×h:48×41 mm
- Type:Coniques, forme renforcée
- Capacité:40 ml



