Pompes à vide à membrane, LABOPORT®
Pompes à membrane, fonctionnement à sec et à simple ou double tête pour un large éventail d'applications en laboratoire. Elles transfèrent et évacuent sans affecter les milieux, autrement dit les milieux restent non contaminés. La pompe comprend une membrane à revêtement en PTFE à optimisation de la tension brevetée, ce qui permet de réduire la taille de la pompe et de prolonger la durée de vie de la membrane.
- 100% oil-free transfer, evacuation and compression, so media remains uncontaminated
- Version available for neutral to mildly aggressive gases and vapours
- Maintenance-free, quiet running
- Environmentally friendly; the pumps use no water and so produce no contaminated waste water
- Resistant materials for pump head parts coming into contact with media
- Flow rate up to 1,8 m³/h / Ultimate vacuum up to 15 mbar abs.
- N 938.50 KT.18 ensures exceptionally fast evacuation by the parallel and in series connection of both pump heads
Application: Filtration, SPE, degassing, fluid aspiration.
Matériau pour les pièces de la tête de pompe entrant en contact avec les milieux :
KN : tête de pompe en PPS ; membrane en EDPM ; vannes en FFPM
KT : tête de pompe en PPS ; membrane avec revêtement en PTFE ; vannes en FFPM
AN : tête de pompe en aluminium ; membrane en CR ; vannes en NBR
AT : tête de pompe en aluminium ; membrane avec revêtement en PTFE ; vannes en FFPM
KT : tête de pompe en PPS ; membrane avec revêtement en PTFE ; vannes en FFPM
AN : tête de pompe en aluminium ; membrane en CR ; vannes en NBR
AT : tête de pompe en aluminium ; membrane avec revêtement en PTFE ; vannes en FFPM
: pour plus de détails sur toute la gamme des pompes LABOPORT, merci de vous référez à notre site internet.
: *Débit à la pression atmosphérique
- Modèle:N 035 AN.18
- Seq:13
- Cat. No.:KNFA014814/016453
- Débit:30 L/min
- Indice de protection:IP 20 - T
- Poids:8,2 kg
- Pression finale (abs.):100 mbar
- L×P×H:143×265×254 mm
- Pression de service (bar):4,0
Accessories
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- KNFA057830Fine control valve with vacuum gaugeN 816.3 KT.18, N 816.1.2 KT.181 * 1 ST - SFr. 220.10
- DésignationPour
- DésignationPour
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- DésignationPour
- Désignation
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



