Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
BinLiners™ et supports BinLiners™

BinLiners™ et supports BinLiners™

BinLiner, gussetted, wound on a plastic core, for 114 L containers, irradiated, incolore, PE-BD, Double bagged roll, 50 liners/roll, 1000×850 mm, 100 µm
N° de catalogue MICRBL4-3440PCIR
New Product
Fournisseur:   MICRONOVA
BinLiners™ et supports BinLiners™
N° de catalogue MICRBL4-3440PCIR
Fournisseur:  MICRONOVA
New Product
BinLiners™ et supports BinLiners™
BinLiners™ et supports BinLiners™

BinLiner, gussetted, wound on a plastic core, for 114 L containers, irradiated, incolore, PE-BD, Double bagged roll, 50 liners/roll, 1000×850 mm, 100 µm

Prix
SFr. 373.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ROU
Product Details & Documents

Les sacs LDPE Micronova BinLiners™ sont idéaux pour la collecte et l'élimination des déchets, le transport de pièces ou de matières premières, ainsi que le stockage en salles blanches et environnements contrôlés. Disponible en épaisseurs de 1 à 6 mm, ces sacs s'adaptent à de nombreuses applications : protection des équipements, stockage des déchets de production, archivage de documents, revêtement de grands bacs de production, etc.

  • Fabriqué avec des matériaux conformes aux normes FDA
  • Construction à une seule couture
  • Fonds à soufflet pour une meilleure étanchéité dans les contenants rectangulaires
  • Disponible en rouleau avec mandrin plastique ou à plat
  • Disponible en plusieurs tailles pour une large gamme d'applications
  • Disponible stérile ou non irradié aux rayons gamma

Les supports Micronova BinLiner™ en acier inoxydable sont conçus pour une utilisation optimale avec les BinLiners™ et les sacs de dimensions similaires. Les deux types de supports en acier inoxydable sont autoclavables et résistants aux solutions de nettoyage et désinfectants courants.

Le support rectangulaire unique en fil d'acier inoxydable est doté de coins et de pieds en plastique pour maintenir les sacs/doublures destinés à l'élimination des déchets et des vêtements. Les pieds en plastique se déplacent facilement sur les sols de salles blanches sans les rayer et évitent la corrosion des supports de sacs poubelle. Le retrait latéral ergonomique des sacs simplifie leur utilisation par rapport au retrait vertical des poubelles classiques. Les pattes de fixation sont amovibles si nécessaire. Disponibles en différentes tailles pour contenir des sacs de 5 à 55 gallons.

Le support en acier inoxydable de type « ciseaux » se replie facilement pour le rangement lorsqu’il n’est pas utilisé. Idéal pour les sacs de 182 L.

Certifications:

Ordering information:

Delivery information:

Packaging:

Caution:

Spécifications
  • Emballage:
    Double bagged roll, 50 liners/roll
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    BinLiner, gussetted, wound on a plastic core, for 114 L containers, irradiated
  • L×l:
    1000×850 mm
  • Matière:
    PE-BD
  • Seq:
    10
  • Épaisseur:
    100 µm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.