Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Trousers, C.I., Design B
Trousers, C.I., Design B
N° de catalogue KWIN10084094115154
Fournisseur:  FRISTADS KANSAS
undefined
Trousers, C.I., Design B
N° de catalogue KWIN10084094115154
Fournisseur:  FRISTADS KANSAS

Spécifications

  • Taille de confection:
    54 (hommes)
  • Coupe du tenue:
    Long
  • Type de fermeture:
    Avec boutons
  • Applications des tenues:
    À usage universel,
    Industriel
  • Genre:
    Pour hommes
  • Couleur:
    gris foncé
  • Modèle:
    220B PR54
  • Tissu:
    65% polyester and 35% cotton
  • Longueur de manches ou de jambes:
    Long
  • Poids:
    260 g/m²
  • Cdt:
    1

Spécifications

À propos de cet article

  • Material: 65% polyester and 35% cotton, soft nap on reverse side
  • Weight: 260 g/m²
Certifications: OEKO-TEX ® certified.