About this item
Vielseitige Pumpen für Prozessanwendungen - mit intuitiver Touchscreen-Bedienoberfläche und verbesserter Verbindung. Dieser Antrieb bietet einen breiten Durchflussbereich von 0,0006 bis 19 LPM und ist an eine Vielzahl von Anwendungen und Arbeitsabläufen anpassbar. Das Antriebsgehäuse besteht aus Edelstahl 316 - IP 66 und NEMA 4X-zertifiziert für Waschvorgänge.
- Leistungsstarke, platzsparende Laufwerke akzeptieren alle L/S-Pumpenkopf- und Schlauchoptionen
- I/P® Rapid-Load®-Pumpenkopf bietet die beste Kombination aus Druck- und Durchflussleistung
- 7“Kapazitiver 17,8 cm (7“) TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung mit einem großen Betrachtungswinkel
- Die Pumpe lässt Sie häufig verwendete Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung speichern und abrufen
- Online-Firmware-Updates bieten verbesserte Antriebseigenschaften und -funktionen
- Zu den Optionen für Konnektivität und Überwachung gehören EtherNet/IP™, Profibus, Analogsignal oder MasterflexLive®
- Benutzerzugriff auf drei Ebenen - bestimmen Sie, wer die Pumpe auf welcher Ebene bedienen darf
- Kontinuierlicher Betrieb-, Volumenabgabe-, Zeitabgabe-Modus - sowie Chargensteuerung und Intervall-/Ausschaltzeit in Volumen- und Zeitmodi
- Druckmessungen und Alarme in Echtzeit erhöhen die Prozesszuverlässigkeit und entlasten den Anwender
Diese Masterflex® I/P® MasterSense™ Antriebe haben eine hochpräzise, wiederholbare Flusskontrolle, verlässliche Leistung, alles in auf einer effizienten Grundfläche. Open-Head Sensor-Technologie stoppt den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird. Durch den Anschluss an einen Leckdetektor wird die Pumpe jederzeit bei einem Leck angehalten.
Bürstenloser, wartungsfreier Motor mit einer Drehzahlregelungsgenauigkeit von ±0.1% und Turndown-Verhältnis von 6000:1. Fluss in zwei Richtungen und selbstansaugende Kapazitäten für einen sanften, nahtlosen Gebrauch.
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; erhalten Sie Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter - einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse 24/7 und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin. Internetverbindung durch Wi-Fi oder Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse und der Rückseite des Antriebs.
https://us.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
- Maximale Durchflussrate:8 L/min
- Leistung:115/230 VAC
- Cloud-verbunden:Ja
- Steuertyp:Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:I/P
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:Masterflex® I/P® MasterSense™ Prozesspumpe, Profibus-kompatibel mit I/P® Rapid-Load®-Pumpenkopf für Präzisionsschlauch
- Höhe:346 mm
- Länge:434 mm
- Seq:22
- Environmentally Preferable:
- Modell:77966-30
- Anti-Tropf:Ja
- Digital dispensing:Ja
- Drive IP rating:IP 66
- Max. flow rate per channel:8 L/min
- Min. flow rate per channel:0.001 L/min
- Min. RPM:0,1 U/min
- Open-head sensor:Ja
- Remote I/O:Profibus, MasterflexLive, Seriell (ASCII), 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
- Reversible motor:Ja
- Tubing sizes accepted:I/P® 26, 73, 82
- Washdown capable:Ja
- Sensor input:Druck, 0 - 20 mA, 0 - 10 V
- Sensor input accuracy (aux port):±0,2 % des Messbereichs
- Rohr:96419-73 Puri-Flex® I/P® 73 Schlauch
- Antrieb:77421-02 I/P®-MasterSense™-Antrieb mit Profibus und MasterflexLive®
- Anzahl der Rollen:3
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Pumpenkopf:77603-20 I/P® Rapid-Load®-Kopf mit Open-Head Sensor
- Breite:260 mm
- Gehäusematerial:316 stainless steel
- Electrical plug type:CH
- Max. RPM:650 rpm