Pressure Transducers
Pressure transducer, 1×1" TC, polysulfone, non sterile, −10 - +75 psi
Catalog # SPECACPM-10TC-01N
Supplier: Spectrum Laboratories
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Range:−10 - +75 psi
- Description:Pressure transducer, 1×1" TC, polysulfone, non sterile
- Seq:04
- Cat. No.:SPECACPM-10TC-01N
- Accuracy:±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



