Cerex® THC SPE Columns
Cerex Atlas® column THC, THC, 80 Å, 17 µm, 1 ml, 10 mg
Codice catalogo TCAT682-0101R
Nome del fornitore: Tecan
Vai a
Product Details & Documents
Polymer micro particulate with strong anionic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample preparation. Specially formulated for THC/THCA testing.
Specifiche
- Particle Size:17 µm
- Pore size:80 Å
- Capacity:1 ml
- Description:Cerex Atlas® column THC
- Seq:01
- Bed weight:10 mg
- Phase:THC
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



