About this item
Erzielen Sie mit einer intuitiven Touchscreen-Oberfläche einen hochpräzisen Mehrkanalfluss.
- Replizieren Sie denselben Fluss für alle Kanäle. Perfekt für die automatische Analyse, Reaktorstudien, Zelllinienaussaat und Forschung
- Der Planetenantrieb mit 8 Edelstahlrollen reduziert Pulsationen, erhöht die Genauigkeit der Durchflussrate und verlängert die Lebensdauer der Schläuche
- 12,7 cm (5") kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung und einen großen Betrachtungswinkel
- Flexible Bediensteuerung per Bildschirm oder Fernbedienung (analoge Fernbedienung, seriell oder EtherNet/IP)
- Dreistufiger Benutzerzugriff – gibt Ihnen die Möglichkeit zu steuern, wer die Pumpe auf welcher Ebene bedienen darf
- Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dosierprogramme speichern und abrufen, um eine schnelle Einrichtung zu ermöglichen
- Kontinuierlicher Betrieb, Volumenabgabe und Zeitabgabemodi; Chargensteuerung und Intervall-/Ausschaltzeit im Volumen- und Zeitmodus
Diese Ismatec® IPC Mehrkanalpumpen verfügen über Planetengetriebe, die gleichzeitig acht Rollen aus Edelstahl antreiben und so eine reibungslose Rotation und einen präzisen Flüssigkeitsdurchfluss gewährleisten. Das intuitive Touchscreen-Display zeigt Durchflussrate oder U/min (min⁻¹) an, ermöglicht eine einfache Kalibrierung, verfügt über konfigurierbare Volumen- oder Zeitabgabemodi und ermöglicht das Speichern und Abrufen von bis zu 50 Programmen. Die volumetrische Dosierung verfügt über ein einzigartiges Rollenpositionierungssystem, um die Wiederholbarkeit sicherzustellen.
Kombinieren Sie Schlauchgrößen und -formulierungen über die Anwendungen hinweg passend zu Ihrer Anwendung. Enthaltene Click’n’go™-Kassetten bieten einen automatischen Verschluss für eine erleichterte Benutzung, weniger Schlauchwechsel und wiederholbare Ergebnisse. Optional Druckhebelkassetten bieten die Möglichkeit, den Gegendruck auf die Schlauch/Pumpen-Kombination (oder separat) manuell anzupassen.
Pumpen verfügen über eine Vielzahl integrierter Optionen für die Fernkommunikation. Die EtherNet/IP-Steuerung ist über RJ45 verfügbar. Die serielle RS-232-Steuerung ist über eine DB9-Schnittstelle oder einen USB-Anschluss verfügbar (USB-Verwendung erfordert das Kabel MFLX78006-90). Ein Anschluss mit 25 Pin ermöglicht analoge Ein- und Ausgangssteuerungen.
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz
- Genauigkeit:±1,0%
- Cloud-verbunden:Ja
- Steuertyp:Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Max. Druck:1 bar (14,5 psi)
- Min. flow rate:0,0004 ml/min
- Anzahl der Kanäle:24
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:Masterflex® Ismatec® IPC-Peristaltikpumpe, 0.1 - 11,25 U/min, 24-Kanal, 115/230 VAC
- Höhe:200 mm
- Länge:510 mm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:78006-48
- Duty cycle:Continuous
- Anti-Tropf:Yes
- Digital dispensing:Yes
- Drive IP rating:IP 31
- Max. flow rate per channel:11 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,0004 ml /min
- Min. RPM:0,11 rpm (min⁻¹)
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:EtherNet/IP, Serial RS-232, MasterflexLive, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop, direction, and prime via 25 pin contact closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:Two-stop 0,13 - 3,17 mm
- Washdown capable:No
- Antrieb:IPC 11
- Anzahl der Rollen:8
- Garantie:2 years
- Series:Ismatec
- VE:1
- Breite:193 mm
- Electrical plug type:No plug