Value Plastics® Fitting, RQC Female Open Flow Connector 600 Series Barb, 3/8", Polypropylene, 100/PK
Catalog # MFLX40618-52BLK
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Müheloses Trennen und Verbinden Ihres Durchflusswegs.
- Großer ergonomischer Knopf und Daumenauflage mit sicherer Verriegelung und optional integriertem Verriegelungsmechanismus
- Mehrere Anschlusskonfigurationen in häufig verwendeten Polypropylen- und Polycarbonatmaterialien erhältlich
- Stopfen und Kappen zur Aufrechterhaltung der Integrität des Flüssigkeitspfads erhältlich
Die RQ-Serie bietet eine kostengünstige Lösung für flexible Schlauchverbindungen in Einwegsystemen. Der Anschlusssatz verfügt über eine benutzerfreundliche Schnittstelle, die einen großen geschützten Knopf für eine sichere Verriegelung gegen Trennungen enthält. Verwenden Sie diese Anschlüsse zum schnellen Anschließen und Trennen Ihrer Durchflussleitung. Bestellen Sie einfach einen Körper (Buchse) und einen Einsatz (Stecker).
Certifications:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution:
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):3/8"
- Verbindungstyp:Quick-Disconnect to Barb
- Flow pattern:Straight
- Typ:Open
- Bezeichnung:Fitting, RQC Female Open Flow Connector 600 Series Barb, 3/8", Polypropylene, 100/PK
- Seq:10
- Environmentally Preferable:
- Garantie:Shelf life
- VE:100
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together