[EN]SOFT CARE DES E H5 10X0.5L A.CH.D.F 1 * 10 Fl
Codice catalogo DIVY7516460
Nome del fornitore: Diversey
[EN]SOFT CARE DES E H5 10X0.5L A.CH.D.F 1 * 10 Fl
Codice catalogo DIVY7516460
Nome del fornitore: Diversey
Frequently Bought Together
n-Heptane, EMPLURA®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Dimethyl sulfoxide EMPLURA 1 * 185 L
Nome del fornitore: Merck
Acetonitrile 99.9%, ECD tested for residue analysis
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Dibutyl ether, extra dry 99+%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Ethyl acetate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2,2,4-Trimethylpentane 99.5% for analysis
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Chloroform 99.0-99.4% (by GC) stabilised, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Methanol ≥99.9% (by GC) Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
(±)-2-Methyltetrahydrofuran 99+% stabilised, pure
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
n-Hexane
Nome del fornitore: Roth Carl
Cesium chloride 99.99% (trace metals basis), Optical Grade for spectroscopy
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexane 99.8% for HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific