Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Flowswitch for 1" Pipe Size, 3/4" NPT on 1" Tee Connection, 0.8 GPM OFF; 120 VAC
Masterflex® Flowswitch for 1" Pipe Size, 3/4" NPT on 1" Tee Connection, 0.8 GPM OFF; 120 VAC
Katalognr. MFLX32617-66
CSA Certified
UL Listed
undefined
Masterflex® Flowswitch for 1" Pipe Size, 3/4" NPT on 1" Tee Connection, 0.8 GPM OFF; 120 VAC
Katalognr. MFLX32617-66
CSA Certified
UL Listed

About this item

Konzipiert für die Pumpensteuerung in verschiedenen Anwendungen und Rohrgrößen – kontinuierliche Anpassung während des Betriebs.

  • Einfache Schnittstelle mit Pumpen für kontrolliertes Pumpen

Diese industriellen Strömungsschalter von Masterflex® sind in drei Modelloptionen erhältlich. Wählen Sie zwischen Strömungsschaltern für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten wie milden Säuren, Strömungsschaltern für den Einsatz in stark verunreinigten Flüssigkeiten oder Strömungsschaltern für die Verbindung mit Chemikalienförderpumpen.

Strömungsschalter für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten wie milden Säuren sind für die Pumpensteuerung in verschiedenen Anwendungen und Rohrgrößen konzipiert – standardmäßig mit mehreren Schleppscheiben für erweiterte Durchflussbereiche. Die Modelle 32617-56, -58 und -60 verfügen über benetzte Oberflächen aus Noryl®, Edelstahl 316 und EPDM-Elastomerstandard. Diese Schalter reagieren nur auf Durchfluss, unabhängig von Leitungsdruck, Temperatur oder Umgebung.

Der Strömungsschalter für den Einsatz in stark mit Partikeln verunreinigten Flüssigkeiten verfügt über ein eigensicheres Relais und ermöglicht den Einsatz des Modells in explosionsgefährdeten Bereichen. Modelle 32614-62 und -64 haben ein Messinggehäuse, Norylabdeckung und 316 SS-Hardware.

Strömungsschalter, die mit chemischen Förderpumpen verbunden sind, können in isolierten Einzelsystemen oder als Teil großer komplexer Systeme eingesetzt werden. Modelle 32617-66 und -68 aus G.E. hergestellt Noryl® (PPO), 316 Edelstahl und Epoxid. Einsatz in allen Arten von Flüssigkeitssystemen, bei denen Additive in primäre Massenflüssigkeiten in kontinuierlichen und diskontinuierlichen Systemen injiziert werden.

  • Maximum Flow Rate:
    1 gal./min
  • Description:
    Flow Switch 3/4" NPT on 1" Pipe Tee, 1 gal./min On / 0,8 gal./min Off, 120 VAC
  • Seq:
    04
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    32617-66
  • Output:
    SPNC or SPNO
  • Max. operating temperature:
    180 °F
  • Height:
    62550"
  • Pk:
    1
  • Housing material:
    Noryl
  • Pipe size:
    1" diameter
Frequently Bought Together