Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Digital Drive with Easy-Load® 3 Pump Head for Precision Tubing; 115/230 VAC
Masterflex® L/S® Digital Drive with Easy-Load® 3 Pump Head for Precision Tubing; 115/230 VAC
Catalog # MFLX77921-65-CH
CE Compliant
2 year warranty
undefined
Masterflex® L/S® Digital Drive with Easy-Load® 3 Pump Head for Precision Tubing; 115/230 VAC
Catalog # MFLX77921-65-CH
CE Compliant
2 year warranty

About this item

Mit einem wartungsfreien, hochgenauen Motor und eine grafische Benutzeroberfläche—Einrichtung und Betrieb sind so einfach sind wie nie zuvor!

  • Die digitale Schnittstelle mit grafischem LCD zeigt die Pumpenleistung und den Betriebsmodus an—kontinuierlicher Betrieb, zeitgesteuerte Abgabe, Kopienabgabe oder Volumenabgabe
  • Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache zum Programmieren und Bedienen aus dem benutzerfreundlichen Menü
  • Abgabe nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 mL), L oder gal; Kopieren—1 bis 9.999 Abgabezyklen; oder Zeit—Zeitintervall der Ein-/Aus-Zyklen (1 Sek. bis 99 Std., 59 Min., 59 Sek. pro Zyklus)
  • Die Antitropffunktion gewährleistet die Dosiergenauigkeit
  • Bürstenloser, wartungsfreier Motor bietet eine Genauigkeit von ±0.1% bei der Drehzahlregelung mit einem Turndown-Verhältnis von 6000 zu 1
  • Modelle mit Open-Head-Sensor stoppen den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird

Dieser Präzisionsantrieb bietet analoge Fernbedienungsoptionen und eine einfache Programmierung—ideal für automatisierte Prozessanwendungen. Diese Antriebe verfügen über ein programmierbares Dispensierintervall mit dem Sie die Zeit zwischen zwei Dispensierzyklen für eine praktische und automatisierte Dispensierung einstellen können. Die programmierte Kalibrierung gewährleistet Abgabe- und Anzeigegenauigkeit—der Antrieb speichert einen Kalibrierwert pro Schlauchgröße.

Programmieren Sie den Antrieb über die simple Folientastatur; die Gesperrt/Entsperrt-Funktion des Tastenfelds sichert die Einstellungen. Durch den reversiblen Motor können Sie die Schläuche entweder vor oder nach dem Pumpen spülen und Flüssigkeiten in beide Richtungen pumpen.

  • Maximale Durchflussrate:
    480 ml/min
  • Leistung:
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
  • Genauigkeit:
    ±0,25% (1 U/min bei 600 und 300 U/min; 0,1 U/min bei 100 U/min)
  • Cloud-verbunden:
    Nein
  • Steuertyp:
    Variable Drehzahl Digital
  • Frequenz:
    50/60 Hz
  • Min. flow rate:
    0,08 ml/min
  • Anzahl der Kanäle:
    1
  • Pump series:
    L/S
  • Spannung:
    90 - 260 VAC
  • Bezeichnung:
    L/S Digitales Pumpensystem mit Easy-Load-3-Pumpenkopf, 600 U/min, 115/230V
  • Höhe:
    215,9 mm
  • Länge:
    352,6 mm
  • Seq:
    24
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    77921-65
  • Duty cycle:
    Continuous
  • Anti-Tropf:
    Yes
  • Digital dispensing:
    Yes
  • Drive IP rating:
    IP 33
  • Max. flow rate per channel:
    480 ml/min
  • Min. flow rate per channel:
    0,08 ml/min
  • Min. RPM:
    0,1 rpm
  • Open-head sensor:
    No
  • Remote I/O:
    4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
  • Reversible motor:
    Yes
  • Tubing sizes accepted:
    L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • Washdown capable:
    No
  • Current:
    2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
  • Rohr:
    06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • Antrieb:
    07522-20 (L/S® Standard Digital Drive, 600 rpm)
  • Anzahl der Rollen:
    3
  • Garantie:
    2 years
  • VE:
    1
  • Pumpenkopf:
    77800-60 (L/S® Easy-Load 3 Pump Head)
  • Breite:
    210,8 mm
  • Gehäusematerial:
    ABS plastic and aluminium
  • Electrical plug type:
    CH
  • Max. RPM:
    600 rpm
Frequently Bought Together