Masterflex® Fitting, Polycarbonat, Gerade, Flexibler PVC-Schlauch mit Innen/Außen-Luer Enden, 24“ Länge; 10/PCK
Catalog # MFLX30600-60
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Erhalten Sie einen nahtlosen Übergang von der Quelle zum System.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
- Verbindungstyp: Innen-Luer x Außen-Luer Lock mit 24“ langem Schlauch
Dieser flexible PVC-Hochdruckschlauch verfügt an beiden Enden über Luer-Anschlüsse und ist in verschiedenen Längen erhältlich. Kann mit ETO sterilisiert werden.
Warnung: Dieses Erzeugnis ist weder für medizinischen, klinischen oder chirurgischen noch für sonstigen Einsatz am Patienten ausgelegt oder zugelassen.
- Verbindungstyp:Tubing Assembly
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Fitting, Polycarbonat, Gerade, Flexibler PVC-Schlauch mit Innen/Außen-Luer Enden, 24“ Länge; 10/PCK
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:30600-60
- Connection type (port 1):Luer mit Innenkegel
- Connection type (port 2):Luer Lock mit Außenkegel
- No. of ports:2
- Garantie:Sofort einsatzbereite Systeme
- VE:10
- Fitting material:Polycarbonate
Frequently Bought Together