- Clarity:
- Clear
- Clear
- Clear
- Clear
- Clear
- Clear
- Length per pack:
- 1,25 ft.
- 1,25 ft.
- 1,25 ft.
- 1,25 ft.
- 1,25 ft.
- 1,25 ft.
- Regulatory approvals:
- ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- Tubes per pack:
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
- 12
Aufgeweitete Enden erleichtern das Verlängern des Schlauchsystems.
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
Um Ihr Ismatec®-Pumpensystem zu vervollständigen, bestellen Sie farbkodierte Drei-Stopp- und Verlängerungsschläuche. Schläuche gibt es in verschiedenen Zusammensetzungen für fast jede Pumpenanwendung.
Drei vormontierte Schlauchstopper sorgen für zwei Abschnitte - wenn ein Schlauchabschnitt ermüdet, ist ein neuer Abschnitt einsatzbereit. Die Anschläge der Drei-Stopp-Schläuche sind entsprechend der Schlauch-ID farblich gekennzeichnet. Verwenden Sie Dreistopp-Schläuche mit allen Ismatec® Minikartuschen-Pumpen und -Pumpenköpfen. Minikartuschen widerstehen Drücken bis zu 22 psi.
Dieser PVC-Schlauch entspricht USP Klasse VI und ist frei von Phthalaten. Er verfügt über eine lange Haltbarkeit und weist ein breites Spektrum an Säure- und Chemikalienbeständigkeit auf, was es zur idealen Wahl für die Pharmaindustrie macht. Der Weichmacher ist sehr fest in das Material eingebunden und verhindert so das Austreten von Chemikalienbestandteilen in das Transportmedium, wodurch dessen Sterilität erhalten bleibt. Der Schlauch ist transparent, wodurch die Beobachtung des Schlauchinhalts ermöglicht wird. Es bietet außerdem eine sehr geringe Gasdurchlässigkeit und hält Inhaltsstoffen mit hohen Drücken stand.
Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.
- Schlauch Innen-Ø:0,25 mm
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Pumpenschlauch mit aufgeweiteten Enden, 3-Stopp, Puri-Clear™ LL, 0,25 mm ID; 12/PCK
- Länge:381 mm
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:1,25 ft.
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
- Tubes per pack:12
- Clarity:Clear
- Schlauchmaterial:Puri-Clear™ LL
- VE:12
- Farbcodierte Stopps:Orange/Blue