Masterflex® Fitting, Polypropylene, Y-Connector, Hosebarb Reducer, 5/8" ID x 5/8" ID x 3/4" ID; 5/PK
MFLX30726-56
CE certificate
- Catalog No:
- MFLX30726-56
- MFLX30726-11
- MFLX30726-37
- MFLX30726-35
- MFLX30726-36
- MFLX30726-17
- MFLX30726-14
- MFLX30726-16
- MFLX30726-12
- MFLX30726-13
- MFLX30726-52
- MFLX30726-53
- MFLX30726-51
- MFLX30726-57
- MFLX30726-54
- MFLX30726-55
- MFLX40614-96
- MFLX40614-95
- MFLX30726-34
- MFLX40614-98
- MFLX40614-97
- MFLX30726-31
- MFLX30726-32
- MFLX40614-94
- MFLX30726-33
- MFLX40614-93
- MFLX40614-99
- Modell:
- 30726-56
- 30726-11
- 30726-37
- 30726-35
- 30726-36
- 30726-17
- 30726-14
- 30726-16
- 30726-12
- 30726-13
- 30726-52
- 30726-53
- 30726-51
- 30726-57
- 30726-54
- 30726-55
- 30726-34
- 30726-31
- 30726-32
- 30726-33
- Sterilisation:
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) only
- Ethylene oxide (ETO) only
- Ethylene oxide (ETO) only
- Ethylene oxide (ETO) only
- Ethylene oxide (ETO) only
- Ethylene oxide (ETO) only
- Ethylene oxide (ETO) only
- Ethylene oxide (ETO) only
- Ethylene oxide (ETO) only
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Ethylene oxide (ETO) or gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Ethylene oxide (ETO) only
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Ethylene oxide (ETO) only
- Ethylene oxide (ETO) only
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Ethylene oxide (ETO) only
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
Sorgt jederzeit für einen dichten Verschluss.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Schlauchnippel sind für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug konzipiert. Kombinieren Sie diese einfachen und wirtschaftlichen Armaturen mit unseren flexiblen Schläuchen für den Einsatz in Ihren Niederdruckanwendungen (im Allgemeinen weniger als 30 Psi).
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):5/8"
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):5/8"
- Verbindungstyp:Schlauchnippel-Reduzieranschluss
- Flow pattern:J
- Bezeichnung:Anschluss, Polypropylen, Y-Stück, Schlauchnippel-Reduzieranschluss, 5/8" ID x 5/8" ID x 3/4" ID; 5/PCK
- Seq:19
- Environmentally Preferable:
- Modell:30726-56
- Sterilisation:Ethylene oxide (ETO) or gamma
- VE:5
- Barb size/tubing int.Ø (port 3):3/4"
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together