Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
High Stackable Ledges, 100 mm | Avantor

High Stackable Ledges, 100 mm

Shelf ledge, Metroseal green with Microban®, 610 mm width
Katalognr. METOL24N-4K3
Anbieter:   Metro International
High Stackable Ledges, 100 mm
Katalognr. METOL24N-4K3
High Stackable Ledges, 100 mm

Shelf ledge, Metroseal green with Microban®, 610 mm width

Preis
SFr. 53.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Actual ledge length is approximately 25 mm shorter than nominal shelf length/width.

Technische Daten
  • Description:
    Shelf ledge, Metroseal green with Microban®, 610 mm width
  • Seq:
    03
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..