pH electrodes
SE 106 N, combination pH/PT1000 electrode, SE 106 N, 0...14, −5...+100 °C, Glass, 3 mol/l KCl, Ground glass sleeve, 12×170 mm, DIN, Difficult samples, low conductivity samples, coating media
Catalog # KNICSE106N
Supplier: KNICK
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Connection:DIN
- Ø×L:12×170 mm
- For:Difficult samples, low conductivity samples, coating media
- Type:SE 106 N
- Description:SE 106 N, combination pH/PT1000 electrode
- Material:Glass
- Seq:07
- Diaphr.:Ground glass sleeve
- Electrolyte:3 mol/l KCl
- Temp.:−5...+100 °C
- pH:0...14
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



