Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Extraction thimbles, Munktell | Avantor

Extraction thimbles, Munktell

33×205 mm
Catalog # BINZ142097
Supplier:   Ahlstrom
Extraction thimbles, Munktell
Catalog # BINZ142097
Supplier:  Ahlstrom
Extraction thimbles, Munktell
Extraction thimbles, Munktell

33×205 mm

Price
204.00 SFr.
Log in for availability
1 * 25 ST
Product Details & Documents

Grade ET/401
Particularly suitable for the extraction of organic combinations out of reaction mixtures, food, natural substances, lacquer and binder analysis in paint colours, dust and tar determination in gases.
Max. Temperature: 120 °C.

Grade MK 360
A special development for the analysis of air pollution.
Max. Temperature: 900 °C

Grade MG160
Filter thimbles of high purity particularly recommended for aggressive solvents. For analytical registration of environmental pollution.
Max. Temperature: 500 °C

T* indicates is used for Tecator machines

Specifications
  • Int.Ø×H:
    33×205 mm
  • Seq:
    09
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..