Spatulas, disposable
Spatula, semi-circular, for use in round vessels, 130 mm, 45 mm, White
Catalog # SEMA3186
Supplier: SEMADENI
Jump to:
Product Details & Documents
PS, white. These disposable spatulas are ideal for handling creams, paints or other viscous media.
- Durable, slightly elastic
- Available in different sizes and designs
Specifications
- Colour:White
- Description:Spatula, semi-circular, for use in round vessels
- Length:130 mm
- Seq:01
- Blade width:45 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



