Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Narrow pattern forceps

Narrow pattern forceps

Stainless steel, 145 mm, Serrated, Straight, 2,25×1,45 mm, 2,25 mm
Catalog # FSCI11002-14
Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
Narrow pattern forceps
Catalog # FSCI11002-14
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Narrow pattern forceps
Narrow pattern forceps

Stainless steel, 145 mm, Serrated, Straight, 2,25×1,45 mm, 2,25 mm

Price
SFr. 17.41
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Length:
    145 mm
  • Material:
    Stainless steel
  • Seq:
    05
  • Tip style:
    Serrated
  • Tip size:
    2,25×1,45 mm
  • Tip width:
    2,25 mm
  • Tip shape:
    Straight
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..