Dumont forceps, micro-blunted tips
#5/45, Inox, 110 mm, Standard, Angled (45°), 0,1×0,06 mm
N° de catalogue FSCI11253-25
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Dumont forceps, micro-blunted tips
N° de catalogue FSCI11253-25
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:#5/45
- Length:110 mm
- Material:Inox
- Seq:02
- Tip style:Standard
- Tip size:0,1×0,06 mm
- Tip shape:Angled (45°)



