Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Large hydrometers

Large hydrometers

10 - 20 % mas, 0,1 % mas, 650 mm
Catalog # AMARH847302
Supplier:   Amarell
Large hydrometers
Catalog # AMARH847302
Supplier:  Amarell
Large hydrometers

10 - 20 % mas, 0,1 % mas, 650 mm

Price
164.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Large hydrometers specially suited for breweries.

Specifications
  • Length:
    650 mm
  • Seq:
    02
  • Division:
    0,1 % mas
  • Range:
    10 - 20 % mas
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..