Brushes for test tubes
Test tube brush, with fallow bristles, Hog bristle, 105 mm, 26 mm, Wire, 230 mm
Catalog # REIT12240301
Supplier: REITENSPIESS BUERSTEN
Jump to:
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Specifications
- Bristle material:Hog bristle
- Brush head Ø:26 mm
- Handle material:Wire
- Description:Test tube brush, with fallow bristles
- Seq:20
- Total length:230 mm
- Brush head length:105 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



