Transfer pipettes
Ungraduated, 10,0 ml, 45 µl, 300 mm, -, Bulk
Catalog # 612-5473
Supplier: RATIOLAB
Jump to:
Product Details & Documents
PE, disposable.
- Soft, elastic bulb
- Unbreakable, reduced risk of injury compared to glass
- Inert to biological fluids and most acids
- Graduated pipettes with clearly visible embossed graduations
- Sterile pipettes are gas-sterilised and individually packed
- Suitable for food contact
Specifications
- Packed:Bulk
- Sterile:-
- Capacity:10,0 ml
- Description:Ungraduated
- Length:300 mm
- Seq:18
- Drop vol.:45 µl
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



