Conductivity cells, ScienceLine
4-pole conductivity cell, sensor 4 platinum rings, temp. sensor NTC 30 kOhm, LF 713 T, 1 µS/cm - 2000 mS/cm, 1,0 cm-1, −30...+135 °C, Glass, 12×120 mm, Fixed 1 m cable with 8 pole plug
Catalog # 663-0282
Supplier: SI Analytics
Jump to:
Product Details & Documents
These high-end conductivity cells are ideal for the monitoring and control of plants as well as the examination of ultrapure water in quality control labs.
- Models with SMEK plug head can be connected to diverse instrument types
- Glass platinum electrodes LF713T (4-pole) and LF913T (5-pole) allow the determination of conductivity in organic media
Specifications
- Conductivity:1 µS/cm - 2000 mS/cm
- Connection:Fixed 1 m cable with 8 pole plug
- Ø×L:12×120 mm
- Type:LF 713 T
- Description:4-pole conductivity cell, sensor 4 platinum rings, temp. sensor NTC 30 kOhm
- Material:Glass
- Temp.:−30...+135 °C
- Cell constant:1,0 cm-1
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



