Drying tubes, U-shaped
12/21 NS, 100 mm, 13 mm
N° de catalogue WITG2.114.100
Fournisseur: witeg Labortechnik
Aller à
Product Details & Documents
Borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Spécifications
- Ø int.:13 mm
- Socket size:12/21 NS
- Length:100 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



