Measuring scoops
1000 ml, 400 mm
Catalog # 231-0071
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, white. With flat, bevelled end and reinforced handle.
- Excellent chemical resistance, unbreakable
- Heat resistant up to 130 °C, autoclavable
- The capacity of the scoop is stamped into the handle for easy reading
Specifications
- Capacity:1000 ml
- Length:400 mm
- Seq:14
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



