Beakers, low form
2000 ml, 185 mm, 130 mm
Codice catalogo 213-0020
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
PYREX® borosilicate glass, clear, with spout.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Autoclavable
Ideal for general laboratory use. With spout, white graduations and labelling area.
Certifications: ISO 3819 and DIN 12331 - Beaker 10000 ml supplementary to ISO range and graduations are approximate.
Specifiche
- Ext.Ø:130 mm
- Capacity:2000 ml
- Height:185 mm
- Seq:12
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



