Reference electrodes
Reference electrodes with free end, flanged cap, low maintatence, Ag/AgCl reference system, 9801/85, −5...+50 °C, Glass, Paste, Ceramic, 12×120 mm, 5 m fixed cable
Catalog # SCOI285117856
Supplier: SI Analytics
Jump to:
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Letteratura sul prodotto
Specifications
- Connection:5 m fixed cable
- Ø×L:12×120 mm
- Type:9801/85
- Description:Reference electrodes with free end, flanged cap, low maintatence, Ag/AgCl reference system
- Material:Glass
- Diaphr.:Ceramic
- Electrolyte:Paste
- Temp.:−5...+50 °C
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



