Large insulating dewar flasks, type 131 - 135
Large insulating dewar flasks, type 134
Codice catalogo KGWA1265
Nome del fornitore: KGW
Vai a
Product Details & Documents
Dewar flasks are made of glass and are reliable and economical with a protective casing out of blue-coated metal. These are used in laboratory techniques, medicinal techniques, biotechnology, storing of CO₂ and pressure-less space for coolants.
- With side grips
- Lid made of metal, blue coated with insulating disc
- Lid with over pressure valve
- Lockable lid and roller base
Certifications: Glass material according to ISO 3585 and Dewar flasks according to DIN 12492.
Specifiche
- Description:Large insulating dewar flasks, type 134
- Seq:02
- Cat. No.:KGWA1265
- Capacity:28 L
- Model:134
- Daily evaporation:0,6 L
- Overall height:765 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDescriptionDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDescriptionDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDescriptionDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDescriptionDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDescriptionDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDescriptionDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDescriptionDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDescriptionDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDescriptionDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDescriptionDisponibilitàPrice
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



