Stand rods
12 mm, Steel rod, 880 g, 1000 mm, M 10
Codice catalogo USBE2004/2104
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Steel, zinc plated.
- Threaded (M 10)
- Diameter: 12 mm
Specifiche
- Ø:12 mm
- Thread:M 10
- Description:Steel rod, 880 g
- Length:1000 mm
- Seq:04



