Multi-purpose cylinders, DURAN®
220 ml, 150 mm, 50 mm
Catalog # 215-1025
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with round base.
- Very good chemical resistance and high resistance to temperature change
- No graduations
- Rough ground rim without pouring lip
Specifications
- Ext.Ø:50 mm
- Capacity:220 ml
- Seq:02
- Outer height:150 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



