Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Dr. Schilling pattern, Schellbach

Automatic burettes, Dr. Schilling pattern, Schellbach

PP base for 500 ml bottles for Schilling burettes
Katalognr. 612-2802
Anbieter:   HIRSCHMANN
Automatic burettes, Dr. Schilling pattern, Schellbach
Katalognr. 612-2802
Anbieter:  HIRSCHMANN
Automatic burettes, Dr. Schilling pattern, Schellbach
Automatic burettes, Dr. Schilling pattern, Schellbach

PP base for 500 ml bottles for Schilling burettes

Preis
SFr. 9.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Borosilicate 3.3 glass, silicone tubing, PVC fitting, PE bottle and PP base.

  • Schellbach stripe, blue graduations
  • Automatic zeroing, squeezing bottle allows rapid filling, micrometre screw allows fine titration

With bottle: 500 ml for 5 and 10 ml; 1000 ml for 15, 25 and 50 ml.

Technische Daten
  • Description:
    PP base for 500 ml bottles for Schilling burettes
  • Seq:
    06
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Capacity
    Division
    Tolerance
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-2798
    10 ml
    0,05 ml
    0,03 ± ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 58.10

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Capacity
    Division
    Tolerance
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-2797
    5 ml
    0,05 ml
    0,03 ± ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 59.90

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Capacity
    Division
    Tolerance
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-2801
    50 ml
    0,1 ml
    0,075 ± ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 67.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Capacity
    Division
    Tolerance
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-2799
    15 ml
    0,1 ml
    0,045 ± ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 58.10

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Capacity
    Division
    Tolerance
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-2800
    25 ml
    0,1 ml
    0,045 ± ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 61.60

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Description
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HIRS8900710
    Fittings for Dr Schilling burette 5 and 10 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 27.90

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Description
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HIRS8900750
    Fittings for Dr Schilling burette 15-50 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 27.90

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.