Double spoons, asymmetric
300 mm, 45×35/35×28 mm
N° de catalogue 231-0268
Fournisseur: HAMMACHER KARL
Aller à
Product Details & Documents
WIRONIT steel, anti-magnetic.
Spécifications
- Length:300 mm
- Spoon size:45×35/35×28 mm
WIRONIT steel, anti-magnetic.