Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
NANOCOLOR® Photometrisches Standard-Testkit für Chlorid
  MANA91820
 :  
undefined
NANOCOLOR® Photometrisches Standard-Testkit für Chlorid
  MANA91820
 :  

 

  • Chemische Methode:
    Quecksilber(II)-thiocyanat/Eisen (III) -Nitrat
  • VE:
    1 KIT
  • Bezeichnung:
    NANOCOLOR® Chlorid, Test-Nr. 1-20
  • Abmessungen:
    160×110×130 mm (Including packaging)
  • Modell:
    MANA91820
  • Platform:
    NANOCOLOR® standard tests
  • Lagertemperatur:
    15...25 °C
  • Haltbarkeit (Monate):
    12
  • Gewicht:
    525,7 g (inklusive Verpackung)
  • Für Gerät:
    UV/VIS II;VIS II;Advance;500 D
  • Tests pro Kit:
    250
  • Messbereich:
    0,2 - 125 mg/L (Cl⁻)

 

 

Meerwasseranalyse: Nein
Gefährliches Material: Ja

Anmerkung: Messbereich auf NANOCOLOR VIS II

 :
 :