Thermal transfer printer labels, Type B-7423
Katalognr. BRDY622110
Anbieter: Brady
Technische Daten
- Type:B-7423
- Colour:White
- Description:Printer labels
- Dimensions:5×5 mm
- Material:Polyester
- Model:THT-208-7423-10
- Packed:5000 labels/roll
- Pk:1 Roll
- Adhesive:Permanent acrylic
Technische Daten
Über diesen Artikel
Printable, polyester labels for thermal transfer printers.