Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
VWR®, Latex Gloves
 
undefined
VWR®, Latex Gloves
 

 

  • Catalog No:
  • 112-2753
  • 112-2764
  • 112-2752
  • 112-2750
  • 112-2751
  • Model:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Finish:
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Cuff thickness:
  • 0,12 mm*
  • 0,12 mm*
  • 0,12 mm*
  • 0,12 mm*
  • 0,12 mm*
  • Finger thickness:
  • 0,20 mm*
  • 0,20 mm*
  • 0,20 mm*
  • 0,20 mm*
  • 0,20 mm*
  • Palm thickness:
  • 0,16 mm*
  • 0,16 mm*
  • 0,16 mm*
  • 0,16 mm*
  • 0,16 mm*
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455 1-4
  • EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455 1-4
  • EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455 1-4
  • EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455 1-4
  • EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455 1-4
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +

 

Frequently Bought Together