Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
Hardened quantitative filter papers, ashless wet-strengthened grades, MN 1640
 
undefined
Hardened quantitative filter papers, ashless wet-strengthened grades, MN 1640

 

  • Catalog No:
  • MANA222012
  • MANA222032
  • MANA223005
  • MANA223007
  • MANA223009
  • MANA223011
  • MANA223012
  • MANA227018
  • MANA227024
  • MANA227032
  • MANA222015
  • MANA222018
  • MANA225011
  • MANA222024
  • MANA224005
  • MANA224007
  • MANA224009
  • MANA224011
  • MANA224012
  • MANA223015
  • MANA223018
  • MANA223024
  • MANA223032
  • MANA225007
  • MANA225009
  • MANA225012
  • MANA225015
  • MANA221005
  • MANA221007
  • MANA221009
  • MANA221011
  • MANA224015
  • MANA224018
  • MANA224024
  • MANA224027
  • MANA224032
  • MANA225005
  • MANA221024
  • MANA227011
  • MANA227012
  • MANA227015
  • MANA221032
  • MANA222005
  • MANA222007
  • MANA222009
  • MANA222011
  • MANA225018
  • MANA225024
  • MANA225032
  • MANA221012
  • MANA227005
  • MANA221015
  • MANA227007
  • MANA221018
  • MANA227009
  • Grade:
  • MN 1640 w
  • MN 1640 w
  • MN 1640 m
  • MN 1640 m
  • MN 1640 m
  • MN 1640 m
  • MN 1640 m
  • MN 1640 de
  • MN 1640 de
  • MN 1640 de
  • MN 1640 w
  • MN 1640 w
  • MN 1640 d
  • MN 1640 w
  • MN 1640 md
  • MN 1640 md
  • MN 1640 md
  • MN 1640 md
  • MN 1640 md
  • MN 1640 m
  • MN 1640 m
  • MN 1640 m
  • MN 1640 m
  • MN 1640 d
  • MN 1640 d
  • MN 1640 d
  • MN 1640 d
  • MN 1640 we
  • MN 1640 we
  • MN 1640 we
  • MN 1640 we
  • MN 1640 md
  • MN 1640 md
  • MN 1640 md
  • MN 1640 md
  • MN 1640 md
  • MN 1640 d
  • MN 1640 we
  • MN 1640 de
  • MN 1640 de
  • MN 1640 de
  • MN 1640 we
  • MN 1640 w
  • MN 1640 w
  • MN 1640 w
  • MN 1640 w
  • MN 1640 d
  • MN 1640 d
  • MN 1640 d
  • MN 1640 we
  • MN 1640 de
  • MN 1640 we
  • MN 1640 de
  • MN 1640 we
  • MN 1640 de
  • Weight:
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 100 g/m²
  • 100 g/m²
  • 100 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 100 g/m²
  • 100 g/m²
  • 100 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 100 g/m²
  • 85 g/m²
  • 100 g/m²
  • 85 g/m²
  • 100 g/m²
  • Thickness:
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,17 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,17 mm
  • 0,22 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,22 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,22 mm
  • 0,2 mm
  • 0,22 mm
  • 0,2 mm
  • 0,22 mm
  • 0,2 mm
  • Particle retention:
  • 7 - 12 µm
  • 7 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 1 - 2 µm
  • 1 - 2 µm
  • 1 - 2 µm
  • 7 - 12 µm
  • 7 - 12 µm
  • 2 - 4 µm
  • 7 - 12 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 12 - 25 µm
  • 12 - 25 µm
  • 12 - 25 µm
  • 12 - 25 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 2 - 4 µm
  • 12 - 25 µm
  • 1 - 2 µm
  • 1 - 2 µm
  • 1 - 2 µm
  • 12 - 25 µm
  • 7 - 12 µm
  • 7 - 12 µm
  • 7 - 12 µm
  • 7 - 12 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 2 - 4 µm
  • 12 - 25 µm
  • 1 - 2 µm
  • 12 - 25 µm
  • 1 - 2 µm
  • 12 - 25 µm
  • 1 - 2 µm
  • Filtration speed:
  • 9 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 27 s (DIN 53137)
  • 27 s (DIN 53137)
  • 27 s (DIN 53137)
  • 27 s (DIN 53137)
  • 27 s (DIN 53137)
  • 195 s (DIN 53137)
  • 195 s (DIN 53137)
  • 195 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 27 s (DIN 53137)
  • 27 s (DIN 53137)
  • 27 s (DIN 53137)
  • 27 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 5 s (DIN 53137)
  • 5 s (DIN 53137)
  • 5 s (DIN 53137)
  • 5 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 5 s (DIN 53137)
  • 195 s (DIN 53137)
  • 195 s (DIN 53137)
  • 195 s (DIN 53137)
  • 5 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 9 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 140 s (DIN 53137)
  • 5 s (DIN 53137)
  • 195 s (DIN 53137)
  • 5 s (DIN 53137)
  • 195 s (DIN 53137)
  • 5 s (DIN 53137)
  • 195 s (DIN 53137)
  • Ash content:
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%
  • <0,01%

 

Frequently Bought Together