Magnetrührer, lab disc white
Catalog # 442-0737
Supplier: IKA
Specifications
- Bezeichnung:Magnetrührer, lab disc white, EU/CH/UK-Stecker
- Seq:01
- Modell:Lab Disc white
- Drehzahlbereich:15 - 1500 min⁻¹
- B×T×H:117×180×12 mm
- Max. Rührmenge H₂O:800 ml
- Plattengröße:Ø 100 mm
- Plattenmaterial:Polyester
- Motorleistung Aufnahme/Abgabe:5/3 W
- Gewicht:0,3 kg
- VE:1
Specifications
About this item
Ultraflache Kleinmagnetrührer mit Magnetspulentechnik. Aufstellfläche und Gehäuse aus chemisch widerstandsfähigen Materialien. Verschleißfreier Antrieb ohne bewegliche Teile.
- Wechselt die Drehrichtung alle 30 Sekunden automatisch, wodurch eine optimale Durchmischung erzielt wird (wählbar)
- Einsatz bei 5 bis 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in einem Brutschrank oder im Kühlraum möglich
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 65
Certifications: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 65